メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69481109 品番EA720JG-150
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,810
販売価格(税別)
7,100

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
JIS1級品。両面目盛付。ステンレスバネ使用。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。ネオジ磁石(保持力900g)付爪 マグ爪。フックガードバンパー。ショックアブソーバー付。安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)。プロテクター付3点カシメ爪。強度2.5倍※メーカー従来爪との比較テスト比。弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付爪仕様コンベックス。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-50●全長:5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):370 アズワン品番65-9272-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする