シルバー曲尺 EA720WAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69481136 品番EA720WA-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,707
販売価格(税別)
3,370

外側基点の内目盛が付いています。
角部は竿と同じ厚さです。表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げです。 焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

仕様●測定目盛(表):(外)50×25cm(内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)50×25cm(内)40×20cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示 アズワン品番65-9273-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする