USB2.0ハブ EA764ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-HTV410BKN2●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.4〜10.11 ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 録画機能のあるテレビ●コネクタ:USB2.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム) USB Type-A(パソコン接続側)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、面ファスナー●サイズ:27.8(W)×100(D)×11.6(H)mm●ケーブル長:1.0m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:49g(ハブ本体のみ)●セルフパワー、バスパワー用 注文コード69482080 品番EA764AD-95A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,895
販売価格(税別)
4,450
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。付属の面ファスナーで液晶テレビの背面や磁石ではくっつかないガラス面などにUSBハブを固定することができます。外付けUSBハードディスクに録画ができる液晶テレビにも対応しています。(USBハブ対応テレビに限ります)。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。 ※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。バスパワーモードで使用する場合は4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-HTV410BKN2●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.4〜10.11 ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 録画機能のあるテレビ●コネクタ:USB2.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム) USB Type-A(パソコン接続側)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、面ファスナー●サイズ:27.8(W)×100(D)×11.6(H)mm●ケーブル長:1.0m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:49g(ハブ本体のみ)●セルフパワー、バスパワー用 アズワン品番65-9280-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする