USB2.0ハブ EA764ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ポート数:10ポート●インターフェイス:USB2.0/1.1●対応OS:Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.4〜10.7 Chrome OS●サイズ:166(W)×22(D)×20(H)mm●重量:92g●電源:セルフパワー/バスパワー●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●ケーブル長:1m●付属品:ACアダプタ(DC5V 5.0A/ケーブル長1.5m)、面ファスナー 注文コード69482089 品番EA764AD-92A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

供給電流:最大5200mA(全ポート合計/セルフパワー時)最大200mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。付属の面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。<ご購入前にご確認ください> ※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。バスパワーモードで使用する場合は10ポートの合計値が200mA以内の場合に限り使用可能です。

仕様●ポート数:10ポート●インターフェイス:USB2.0/1.1●対応OS:Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.4〜10.7 Chrome OS●サイズ:166(W)×22(D)×20(H)mm●重量:92g●電源:セルフパワー/バスパワー●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●ケーブル長:1m●付属品:ACアダプタ(DC5V 5.0A/ケーブル長1.5m)、面ファスナー アズワン品番65-9280-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする