仕様●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100V/152W/200V/150W●電線長(m):5●電線:VCT 0.75mm2×3芯 5m●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IP65●入力プラグ:ポッキンプラグ●使用電球:LED球●全光束(Lm):25400●1m照度:7400Lx●色温度:5000K●光色:昼白色●球寿命:60000時間●サイズ(W×D×H)mm:286×208×309●重量(g):4900●付属品:M10×25六角ボルトナットセット×2●水銀灯400Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!
アズワン品番65-9285-89