Windows環境(Windows PE)による起動CD(製品CD)での提供で、あらゆるPCに対応します。また、Windowsが起動しない状況でも起動できるため、安全にバックアップから復元(リストア)できます。しかも、純正環境なので、バックアップやリストアも、マウスで操作できます。起動用のメディアとして、製品版のCD以外に、お手元のUSBメモリ(512MB以上)を起動用メディアにできる、起動用USBメモリ作成機能も搭載しているので、CDドライブを搭載しない小型PC等でもバックアップ作業を行うことができます。複製機能をバックアップ用途として使えば、Windowsの起動システムを丸ごと複製コピーして、障害に備えることができます。複製があれば、障害発生時には、ハードディスクを交換するだけで、以前の環境に復帰できます。さらに、ハードディスクの取替えや、故障したディスクの交換用途として、Windowsハードディスクや、パーティションを、別のディスクに複製することもできます。ディスクやパーティションのイメージファイル(ディスクやパーティション全体の圧縮バックアップファイル)での保存もサポートしており、効率的にバックアップを保管することが出来ます。またCDやDVDディスクへのイメージファイル(ディスクやパーティション全体のバックアップファイル)の書き込みもサポートしていますので、特定のディスクの状態を丸ごと保存しておくこともできます。また、Windows上で稼動するフォルダバックアップ機能を使えば、データファイルの入ったフォルダをまとめてバックアップすることができます。日頃のバックアップ作業を手軽なものにするために、スケジュール機能と圧縮機能、更新したファイルだけを追加バックアップする増分バックアップオプションがあります。フォルダバックアップ機能では、指定したデータフォルダだけをバックアップするので、毎日のデータの保全に最適です。