コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69482545 品番EA815DH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,840
販売価格(税別)
74,400

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。
プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。
フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。

仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする