ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):5.0mm●全長(mm):86●有効長:52mm●先端角:118°●入数:10本 注文コード69483200 品番EA824FL-5.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):5.0mm●全長(mm):86●有効長:52mm●先端角:118°●入数:10本 アズワン品番65-9295-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする