ガラス切 EA845RBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69483796 品番EA845RB-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。

仕様●可能板厚(mm):3〜6mm●円切り能力:Φ72〜600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用 アズワン品番65-9305-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする