三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の ドリル
三和製作所(三和バイト)の ダイヤモンド・CBNドリル
ダイヤモンドドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.82
注文コード
69484135
品番
DISD-10.82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
801
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ダイヤモンド(PCD)
シャンク径(mm)
12Φ
全長(mm)
130
トラスコ品番
859-3089
質量(g)
174
有効長(mm)
55
刃径(mm)
10.82
注意
※精密機器につき、ユーザー様の名前を管理している商品です。