ユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69484217 品番 UNILAT-UN1ND030000100
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ 材質熱可塑性ポリエステルコンポジット 長さ(mm)10 形状丸棒 外皮:外皮無し、ナチュラル(茶) グレード標準グレード 外径公差(mm)-0.0〜次の規格サイズまで 長さ公差(mm)-0.0〜+10.0 外径(mm)Φ30 アズワン品番69-6959-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする