ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●定格容量:20A 600V(2.0mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT 注文コード69484426 品番EA940AG-572C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,080
販売価格(税別)
42,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)

仕様●定格容量:20A 600V(2.0mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT アズワン品番65-9313-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする