(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69484478 品番EA940CD-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。
差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
電源コンセントを4分配できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする