曜日別特売

ネオテックスツインソフト抗菌

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(48パック×5ケース)
枚数36000
内容量1セット(48パック×5ケース)注文コード69484705品番243000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

2枚重ねで、吸水スピードに優れます。
手にフィットする、ソフトタイプです。
抗菌剤入りで、雑菌の繁殖を防ぎます。

用途
主に手拭きとして使用、簡単な拭き掃除にも最適。
食品・衛生関連。
タイプソフト枚数36000シートサイズ(mm)220×170紙質再生紙100%FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138306
2022-01-26
用途: 手拭き
シフォンのもり製造業

2枚重ねでしっかり水分がとれとても重宝してます。またアルコール消毒後の拭き掃除にもとても便利です。

対象商品 : 37138306
2021-07-01
用途: 手洗い時の手拭き

柔らかさは丁度良い。手を洗ってから5~6回手を振って水気を払ってから使用するが、直ぐベショベショになって簡単に破れる。2枚重ねになっているけど、2辺しか止められていないから直ぐバラバラになる。なので、しっかりとは拭けない。破れなければ拭けるけど。
まぁ、ペーパータオルなんてこんなものかな、て感じ。

対象商品 : 37138306
2020-04-16
用途: 手洗い後の拭き取り
神谷歯科診療所医療・福祉・介護関連業

一枚一枚しっかりしているし吸水性も抜群で作業性に優れている

対象商品 : 37138306
2017-01-11
用途: 清掃及び各場所の清掃等の時
サービス業

抗菌なのでとても良い肌触りも、そんなに固く九そし柔らかくなく
ほどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする