フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):10●使用温度範囲:-30〜65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 注文コード69485047 品番EA947SB-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,400
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。

仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):10●使用温度範囲:-30〜65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69485047 EA947SB-110 70274735 EA947SB-110 [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ 1巻 40,700 税込44,770 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする