フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485090 品番EA948BM-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。

仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ アズワン品番65-9319-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする