アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485230 品番EA949HA-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。

仕様●ベース径(mm):51●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):80●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:15.5mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする