ダイヤモンドドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.19 注文コード69485422 品番DISD-10.19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径など801種類から選べます 他の種類を見る
材質ダイヤモンド(PCD) シャンク径(mm)12Φ 全長(mm)130 トラスコ品番859-3026 質量(g)170 有効長(mm)55 刃径(mm)10.19
注意
※精密機器につき、ユーザー様の名前を管理している商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする