ミニポットミル架台

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69485599 品番 PSL-1M
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

兼安全性にも優れています。

仕様安全カバー付き 回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30〜450【60Hz】30〜550(無負荷状態) 本体質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×190×365 直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235 アズワン品番68-6603-86 入力電源(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする