NT洗浄瓶B型 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本) 容量(mL)250 アズワン品番69-6173-33 注文コード69485678 品番1390100109
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は容量・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

液の注入に便利な広口タイプ。
キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。
ノズルチップ
▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。
▼カットする位置で口径を調節できます。
▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。
気圧変化による液漏れ防止機構付き
▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。
液漏れストップ
▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。
使用時
▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
注意
▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
ノズル先端の機能性を向上しさらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型はキャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で室温の上昇によって生じるノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。コックを直立させると空気穴が通るので瓶の内外の気圧が同じになり液漏れを防ぎます。コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。当製品は基本的に水の使用を前提としておりますので有機溶剤等のご利用はお避けください。

仕様250mL 1ケース 12本入 容量(mL)250 アズワン品番69-6173-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする