平和メディク
平和メディクの クリーンルーム用清掃用品
平和メディクの クリーンルーム用スティック/スワブ
工業用綿棒 HMINCS 先端水滴型 紙軸 RW801シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×50シート)
注文コード
69486028
品番
RW801OC
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
綿球形状は両側水滴型。
紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質
綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)
2.4
長さ(mm)
【綿球】約14
形状
【綿球】水滴型
全長(mm)
【綿棒】約77
アズワン品番
68-5095-52
綿球径(Φmm)
4.7