仕様●取付範囲:〜900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
アズワン品番65-9334-02