広陵化学工業
広陵化学工業の ガラス・樹脂・金属容器
広陵化学工業の 試験管/チューブ/栓類
広陵化学工業の 試験管
セラ A スピッツ・キャップセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100袋×10セット)
注文コード
69486125
品番
131142
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
国内製造品になります。
キャップはT字仕様です。
仕様
スピッツ・Tキャップセット 滅菌Tキャップ 1ケース 10セット×100袋入
セット内容
スピッツ、Tキャップ
材質
ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)
全長(mm)
【スピッツ】100
容量(mL)
10
口径
Φ17
アズワン品番
68-7034-38
キャップ外径(Φmm)
Φ17