HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69486335
品番
L2005
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1500
質量(g)
220
電流(A)
2.5 peak
定格電圧
【対地間】DC 30V以下 (測定カテゴリ無し)
使用温湿度範囲
0〜40℃、80% RH 以下(結露しないこと)
特性インピーダンス
50Ω
保存温湿度範囲
-10〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
ケーブル
同軸ケーブル
使用コネクタ
BNC
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
アズワン品番
69-8556-71
最大定格電圧(V)
30 peak