画像準備中

接続ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69486378 品番 L2270
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
全長(mm)1500 質量(g)49 電圧(V)【予想過渡過電圧】0 定格電圧【対地間】AC/DC 5000V rms (測定カテゴリ無し) 使用温湿度範囲0〜40℃、80% RH 以下(結露しないこと) 電流(mA)AC/DC 150 保存温湿度範囲-10〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで アズワン品番69-8556-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする