HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69486387
品番
L2271
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1500
質量(g)
43
使用温湿度範囲
0〜40℃、80% RH 以下(結露しないこと)
電流(mA)
AC/DC 150
保存温湿度範囲
-10〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
アズワン品番
69-8556-88