HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69486396
品番
L9218
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
全長(mm)
1500
質量(g)
78
電流(A)
0.2
定格電圧
【対地間】AC 30V rms【線間】AC 30V rms
使用温湿度範囲
0〜40℃、80% RH 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
アズワン品番
69-8556-91