エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの メスシリンダー
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69486490
品番
EA991KL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
仕様
●容量:50mL●サイズ(mm):Φ60×200●目盛単位:1mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10〜120℃●耐油性、耐酸性
アズワン品番
65-9341-13