エスコ
エスコの 緩衝材
エスコの ピロー型エアー緩衝材
エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69486508
品番
EA995BR-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様
●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番
65-9341-42