ヘルメット EA998BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69486745 品番EA998BB-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,182
販売価格(税別)
5,620

内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。
透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。
透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。

仕様●頭サイズ:53〜63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●人気の透明ひさし付き+通気孔付き●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載 アズワン品番65-9343-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする