アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの ショッピングカート・かご・バッグ
アズワンの 買い物かご・バッグ
2段投げ込みバスケット(スチールカゴ) 61-806-33シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69486876
品番
61-806-33-1
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥33,220
販売価格(税別)
¥
30,200
バスケットに入れる
カゴの角度を自由に変えられます。
仕様
●素材:スチール製、粉体塗装●▼カゴ:スチール製、ビニールコーティング●サイズ:W49×D43×H79.5cm●カゴ:直径38×H23cm●線材:カゴ部分直径4mm●枠部分:直径6mm●重量:5.7kg●耐荷重:8kg/段●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M8
アズワン品番
65-9345-28