木目調スチール棚セット ラスティック柄調 61-806シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69486885 品番61-806-36-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人気のラスティック柄の風合いとスチール棚の強度を兼ね備えた棚板です。

仕様●セット内容:スチール棚×1、ブラケット×2●素材:棚/スチール製・木目柄転写、ブラケット/スチール製・クロームメッキ●サイズ:W119.8×D40cm●棚厚:18mm●耐荷重:40kg●スリット芯々88.8/118.8cm兼用 アズワン品番65-9345-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする