電子着火式ブンゼンバーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487096 品番2000021
参考基準価格(税別)¥145,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。

付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター その他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド部:31 質量(g)700 電源AC100〜240V 50/60Hz DC9V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く) 適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス 点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチ アズワン品番68-5147-13 連続燃焼時間(分)連続60(固定)
注意
※ガスカートリッジとアダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする