バイアル瓶用オプショントレイ VBシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69487130 品番 VBS-1000
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バイアル瓶用ステンレスバット。一度に少量容器を多本数または本数を調整して設置ができクラッシュアイスなども一緒に予備凍結したりドライチャンバーに使用できるバットです。標準付属の仕切り板を使用することでバイアル瓶を任意の場所で保持でき本数が少ない場合でも転倒させずに棚板に設置できます試料の区分けができ取り間違いを軽減します。

仕様バイアル瓶用ステンレスバット 適合機種密栓式ドライチャンバー BSC-2L・3L型、ドライチャンバー DRC-1N・2L・3L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×76×35 構成ステンレスバット1枚・仕切り板2枚 容量(mL)×架数(本)【バイアル瓶】5×18 / 10×17 / 20×10 / 30×9 コード284250 アズワン品番68-5856-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする