ヘアネット一体型フード 青 3K2459-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69487191 品番 3K2459-B LL
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ヘアネットとフードが一体となっている、ヘアネット一体型フードです。
ヘアネットとフードを別々に管理しなくても良い為、管理スペースの削減に繋がります。
後頭部に調整用のアジャスターを1本備えている為、頭部にジャストフィットさせることが出来ます。
耳部分にメッシュ素材を使用しており、音を聞き取りやすい仕様となっております。
タレ部分の前合わせは面ファスナー止め仕様となっており、簡単に着用することが出来ます。

材質【ヘアネット】ポリエステル100%【フード】ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り) サイズLL アズワン品番68-6589-92 頭囲(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする