曜日別特売
HBS-TA 手洗い用ブラシ10本 椿本 69487306

手洗い用ブラシ10本

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(10本)注文コード69487306品番HBS-TA
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手のひらサイズで非常に持ちやすく段違いのブラシが指先や爪にフィット優しく洗うことが出来ます細い毛で細部の汚れもスッキ落とせます。※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。

材質毛:ナイロン全長(mm)105径(Φmm)【毛材】0.25全高(mm)50毛丈(mm)20耐熱温度(℃)80毛色アズワン品番69-8798-43入数(本)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする