ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487340 品番PH92-21-J
参考基準価格(税別)¥100,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。

仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0〜70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN 測定範囲pH/0.00〜14.00pH、ORP/-2000〜2000mV、温度/0〜80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0〜50 ℃ 質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く) 外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず) 電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1〜30分) 適合規格CE、RCM、KC 構造IP67 表示デジタル液晶表示+バックライト 温度補償自動、手動 測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP) 導電率測定液:50 μS/cm以上 校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件) 表示範囲pH/-2.00〜16.00pH、ORP/-2000〜2000 mV(-999〜999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0〜120.0 ℃ 繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9〜999.9 mVでは±0.3 mV) 電池寿命約500時間 周囲温度(℃)0〜45 材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極) アズワン品番2-6358-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする