比良セラミックス
比良セラミックスの 撹拌・粉砕・混合関連
比良セラミックスの ボールミル(粉砕用ボール)
超高純度アルミナボール AHPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
69487419
品番
AHP-2
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。
アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
直径(Φmm)
2
硬度
【HV】1750
化学組成
Al2O3/99.9%
密度(g/cm
3
)
3.9
アズワン品番
69-5775-29