超高純度アルミナボール AHPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 69487428 品番 AHP-3
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。
アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。

直径(Φmm)3 硬度【HV】1750 化学組成Al2O3/99.9% 密度(g/cm3)3.9 アズワン品番69-5775-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする