比良セラミックス
比良セラミックスの 撹拌・粉砕・混合関連
比良セラミックスの ボールミル(粉砕用ボール)
高純度アルミナボール AL9シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69487437
品番
AL9-0.1
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミネーションも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
材質
アルミナ
直径(Φmm)
0.1
硬度
【HV】1300
化学組成
Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度(g/cm
3
)
3.8
アズワン品番
69-5775-28
強度
【破壊強度】1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)