UVトランスイルミネーター MBP-UVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 69487480 品番 MBP-UV312JP-OR
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高紫外線透過率・高赤外線カット率のフィルター
バックグランドが無く、より強く鮮明な蛍光バンド撮影が可能
安心の国産品
そのままゲルをカット バンドが見えるオレンジフィルター付。560nm以下の波長をカット。蛍光管の映り込みが無いハイコントラストフィルター採用 微弱なバンドもはっきり撮影。

付属品安全保護メガネ ゲルトレー ゲルターゲット 質量(kg)7.4 波長(nm)312 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)339×279×115 フィルターサイズ(mm)200×200 蛍光管【ハイパワー蛍光管】8W×6本 アズワン品番68-5214-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする