アルミ水平器 スイッチボックス用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487726 品番FTL-93-BG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。
太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。
KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。
落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。
センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。
直角定規としても使用できる。

用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。 仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂 寸法(mm)93×15×49 ブラック、気泡管:オレンジ 質量(g)148 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° マグネット1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする