Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487848 品番AVC009QCMVV2-DY
参考基準価格(税別)¥8,073 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。
最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します
USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します
最大100Wのパススルー充電
スリムでポータブルなデザイン
5 Gbpsのデータ転送速度
4Kモニター解像度に対応するHDMIポート
4K 1.4 HDMI
USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)
2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)
SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)
microSD 3.0(832 Mbps)
3.5 mmオーディオ入出力
最大100Wの電力供給

スパイダーマン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする