BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ダッシュマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487866 品番WIC011FQBK
参考基準価格(税別)¥6,055 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

このQi2対応ワイヤレス充電器は、車内での快適な充電を実現し、最大15Wの電力を供給し、ドライブの準備を万全に整えたい場合に最適です。
付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続し、一般的なすべての車のダッシュボードに簡単に設置できます。
強力なマグネット式の位置合わせでスマートフォンをしっかりと固定し、縦向きでも横向きでも充電や表示が可能なので、
ドライブ中も充電を気にすることなく、常に準備万端でいられます。
高速かつ効率的なQi2ワイヤレス充電で、走行中も充電を維持
マグネット式で正確に配置し、瞬時に装着
一般的なすべての車のダッシュボードに簡単に設置
横向きでも縦向きでも使用でき、道順を確認して安全にナビゲーション
放熱性に優れたアルミ合金でパフォーマンスを向上
ソフトタッチシリコンで傷や滑りを防止
最大3mmの保護ケースを装着したまま充電可能
付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続
付属の27W充電器を使用して、フル充電で出発
SmartProtectの安全技術で安心して使用可能
再生プラスチックを使用

付属品1m USB-C to USB-Cケーブル 、27Wカーアダプター ケーブル長(m)【統合/組み込み(USB-C to USB-C)】1 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする