Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487988 品番CIO-NLSC-FL-CC1-LBK
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+ナイロン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。

ライトブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB-C ストレート ケーブル種類フラット 適合用途充電用、データ転送用
注意
※外出先でもデスク周りでも絡まず扱いやすく、高出力デバイスを効率よく充電したいユーザーに向けた、高性能&整理しやすいケーブルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする