VITURE
VITUREの PC周辺機器
VITUREの ゲーミング用品
Nintendo Switch 2用 モバイルドックカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69488049
品番
DKMT-SWH2-BLK
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
Nintendo Switch 2に直接装着可能なモバイルドックカバー
ソフトスペーサー搭載で通気性確保&本体保護
スライドレール式で簡単着脱
付属品
クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1
材質
PA66+TPE
寸法(mm)
171.7×121.1×41.6
色
ブラック
質量(g)
69.9
保証期間
1年間の製品保証