VITURE Luma シリーズ & Beast 専用 レンズフード(レギュラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69488058 品番LMBT-LNSD-R
参考基準価格(税別)¥2,436 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

周辺光を100%遮断-夜間レベルの没入感を実現
VITURE Lumaシリーズ/Beast XRグラス全モデルに対応
高強度プラスチック素材採用

付属品
クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1
材質PC&TPE 寸法(mm)151.9×53.1×30.9 プレミアム・トランスルーセントブラック 質量(g)12 保証期間1年間の製品保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする