ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
クッションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69492097
品番
EA5104
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
粒度
320
軸径(Φmm)
3.0
外径(Φmm)
22.0
適合材
工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
仕様
積層タイプ
トラスコ品番
856-8884
幅(mm)
8.0
全長(mm)
52.0
質量(g)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000