クッションサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 69492106 品番 EA5105
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。

粒度800 軸径(Φmm)3.0 外径(Φmm)22.0 適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 仕様積層タイプ トラスコ品番856-8883 幅(mm)8.0 全長(mm)52.0 質量(g)42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする