サービスコール受信器(マルチタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69492237 品番ECE3102K
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

受信器1台で1〜99までの呼出し番号を表示できます。
発信器は最大120台まで使用可能です。

用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番836-2029 セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1〜99)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm)460 質量(kg)1.2 高さ(mm)120 奥行(mm)48 消費電力(W)3〜14 電源AC100V 使用周囲温度(℃)0〜40 電波到達距離(m)約100 音量(dB)50〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする